フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 半袖 シャツ・インナー
フェリックの ポロシャツ 半袖
ボタンダウンポロシャツ ホワイト XL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80796880
品番
BDP262-ホワイト-XL
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
XL
混率(%)
綿50、ポリエステル50
裄丈(cm)
51.5
身幅(cm)
60
生地
厚さ:4.3オンス
身丈(cm)
74.5