フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 半袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 半袖
ヘビーウェイトTシャツ ブラック 110
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80797309
品番
GAT500-ブラック-110
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
110
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
29
袖丈(cm)
13
身幅(cm)
35
生地
厚さ:5.6オンス
身丈(cm)
45