- 用途
- 高品質な通話音質を実現するHD Voice、Qualcomm cVcに対応したBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。
Qualcomm cVc(クリアボイスキャプチャー)に対応し、クリアでノイズの少ない音声を相手に届け、高音質な通話を実現します。
VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声をクリアに聞き取れます。
USB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhoneシリーズ(USB Type-C対応)やAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。
持ち歩きにぴったりのコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。
ヘッドホン部は、耳の形状に合わせて斜めに角度を付けたカナル型です。エルゴノミクスデザインの採用により装着感と密閉感が向上。騒音などの騒がしい環境下でも、より聞き取りやすくなりました。
イヤーピースはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。
Mは本体装着済
イヤーフックは従来品からさらに向上した装着感となるよう形状デザインを見直し、長時間の装着でも快適に使用可能となりました。
左右どちらの耳にも装着可能です。
急な通話でも押しやすい大型通話ボタンを搭載しています。
マイクミュート専用ボタン付きで、通話中にこちらの音が相手に聞こえないように、いつでも手早くマイクのON/OFFが可能です。
接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、全ての機器、OSバージョン、アプリケーションなどとの完全な互換性を保証するものではありません。
スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。
全ての接続機器、操作、アプリでの動作を保証するものではありません。
電源のオン/オフはスライドスイッチで操作することができ、さっと電源が入れやすく、オン/オフの状態が確認しやすい設計です。
ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節や曲送り、曲戻しなどの操作が可能です。
ボタン1つでSiriや Google アシスタント を簡単に呼び出すことができます。
最大連続待受約54時間、連続通話約11.5時間、連続音楽再生約14時間と長時間の使用が可能です。
スマートフォンなどの画面にヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。
電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。
インカムアプリ「ぐるかむ」に対応。「声でマイクON/OFF」機能によって、ヘッドセットとスマートフォンをトランシーバーとして使用可能です。
運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどの行為はおやめください。事故や発火の原因となります。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
- 色
- グレー
- 付属品
- USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C)、イヤーピース(S/M/L:各1個 ※Mは本体装着済)、3Dイヤーフック(右用/左用:各1個)
- 仕様
- 【A2DPの対応コンテンツ保護】○、【最大登録可能台数】8台
- 型式
- マイク:エレクトレットコンデンサー型
- 質量(g)
- 約9.1 ※3Dイヤーフックを含まず
- 出力
- Bluetooth Power Class2
- 電源
- USB Type-C(TM)充電式
- 対応
- 法令対応:TELEC
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- (約)15×35×57 ※突起部除く(3Dイヤーフックを含まず)
- ヘッドフォン部ドライバユニット
- 密閉ダイナミック
- 通信方式
- Bluetooth(R)標準規格 Version5.2
- バッテリー
- リチウムイオン充電池(内蔵)
- 動作環境
- 温度:5~35℃、相対湿度:20%~80%(結露なきこと)
- 保証期間
- 1年間
- 再生周波数帯域(Hz)
- 20-20k(A2DP)
- 充電時間(時間)
- 約2
- 変調方式
- FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
- 通信距離(m)
- 最大約10 ※障害物なきこと
- 周波数帯域(GHz)
- 2.4帯
- 再生時間(時間)
- 連続最大:約14
- 連続待受時間
- (最大)約54時間
- 対応コーデック
- 【A2DP】SBC、aptX
- 連続通話時間(時間)
- (最大)約11.5
- マルチポイント
- 2台(同時待ち受け)
- 対応プロファイル
- 【Bluetooth】A2DP、AVRCP、HFP