オーガニックコットンパーカー パープルネイビー S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80801028 品番OGS916-PNV-S
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
パープルネイビー サイズS 混率(%)オーガニックコットン100 肩幅(cm)42 袖丈(cm)59 身幅(cm)54.5 生地厚さ:9.4オンス 身丈(cm)62.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする