オーガニックコットンパーカー ミルキーグレー XXL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80801116 品番OGS916-MGY-XXL
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
ミルキーグレー サイズXXL 混率(%)オーガニックコットン100 肩幅(cm)54 袖丈(cm)63 身幅(cm)66.5 生地厚さ:9.4オンス 身丈(cm)74.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする