曜日別特売
TBB65802GL-70 Targus 15-16” Targus Work+ Play Trio Backpack TBB65802GL-70 TARGUS 80802219

TBB65802GL-70 Targus 15-16” Targus Work+ Play Trio Backpack TBB65802GL-70 TARGUS 80802219
TBB65802GL-70 Targus 15-16” Targus Work+ Play Trio Backpack TBB65802GL-70 TARGUS 80802219
TBB65802GL-70 Targus 15-16” Targus Work+ Play Trio Backpack TBB65802GL-70 TARGUS 80802219
TBB65802GL-70 Targus 15-16” Targus Work+ Play Trio Backpack TBB65802GL-70 TARGUS 80802219
TBB65802GL-70 Targus 15-16” Targus Work+ Play Trio Backpack TBB65802GL-70 TARGUS 80802219
TBB65802GL-70 Targus 15-16” Targus Work+ Play Trio Backpack TBB65802GL-70 TARGUS 80802219
TBB65802GL-70 Targus 15-16” Targus Work+ Play Trio Backpack TBB65802GL-70 TARGUS 80802219
TBB65802GL-70 Targus 15-16” Targus Work+ Play Trio Backpack TBB65802GL-70 TARGUS 80802219
TBB65802GL-70 Targus 15-16” Targus Work+ Play Trio Backpack TBB65802GL-70 TARGUS 80802219
TBB65802GL-70 Targus 15-16” Targus Work+ Play Trio Backpack TBB65802GL-70 TARGUS 80802219
TBB65802GL-70 Targus 15-16” Targus Work+ Play Trio Backpack TBB65802GL-70 TARGUS 80802219

Targus 15-16” Targus Work+ Play Trio Backpack TBB65802GL-70

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80802219
品番
TBB65802GL-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

・15~16インチのノートパソコン専用の収納スペース
・鍵や作業用小物を入れるためのサブポケット
・靴やスポーツウェア用の専用収納スペース

質量(kg)
0.75
色
グレー
容量(L)
20
対応
~16インチノートPC
寸法(cm)
47×13×29.5
保証期間
12ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする