フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 半袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 半袖
フルーツ ベーシックTシャツ アスレチックヘザー L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80803250
品番
J3930HD-ATH-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
色
アスレチックヘザー
サイズ
L
混率(%)
綿90、ポリエステル10
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
21
身幅(cm)
53.5
生地
厚さ:4.8オンス
身丈(cm)
72