ファイバードライTシャツ レッド 4XL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80807179 品番POT104-レッド-4XL
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
レッド サイズ4XL 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)56 袖丈(cm)24 身幅(cm)67.5 生地厚さ:4.1オンス 身丈(cm)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする