袋入り
清水[服飾小物]
ガーゼ手ぬぐい
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
柄・色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
柄
スイカ
注文コード
80817479
品番
200-005020-00
参考基準価格(税別)
¥498
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
特長
用途
◆速乾性
織りの打ち込みが少ないガーゼ生地は速乾性に優れ
乾きも早くにおいも籠りにくく、衛生的です。
◆ハンカチ代わりに使用
畳むとタオルハンカチ程のサイズになり
かさばりにくく、コンパクトに収納いただけます。
◆特色
*豊富な柄展開
和柄・白地・色地など様々なガーゼ手拭いの柄を展開しております。
*やわらかい風合い
風合いが良くやわらかいと定評がございます。
柄
スイカ
長さ(cm)
約35×90
使用上の注意
【洗濯注意・NG事項】タンブラー乾燥、漂白、ドライクリーニング