- 用途
- ◆速乾性
織りの打ち込みが少ないガーゼ生地は速乾性に優れ
乾きも早くにおいも籠りにくく、衛生的です。
◆ハンカチ代わりに使用
畳むとタオルハンカチ程のサイズになり
かさばりにくく、コンパクトに収納いただけます。
◆特色
*豊富な柄展開
和柄・白地・色地など様々なガーゼ手拭いの柄を展開しております。
*やわらかい風合い
風合いが良くやわらかいと定評がございます。
- 柄
- 市松うさぎ ピンク
- 色
- ピンク
- 長さ(cm)
- 約35×90
- 使用上の注意
- 【洗濯注意・NG事項】タンブラー乾燥、漂白、ドライクリーニング