スリムフィットUネックTシャツ ネイビー L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80819578 品番SFU114-NVY-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
ネイビー サイズL 混率(%)綿100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)19 身幅(cm)50 生地厚さ:4.3オンス 身丈(cm)71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする