ヤマショウ
防虫ネット付きハット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
グレー
注文コード
80819615
品番
YAN-005GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
嫌な虫からかお回りを守るネット付きハット。メッシュを使わないときは収納できて普段使いのハットとしても使用できます。
用途
キャンプ・釣り・ガーデニング・農作業などの虫よけに。
色
グレー
仕様
男女兼用
材質
本体:ポリエステル80%、綿20% / メッシュ部分:ポリエステル100%
頭囲(cm)
約58
注意
※注意
※本商品は、あくまで補助的機能を果たすものであり、人体に大きな危険を及ぼす恐れのある虫に対しての防護策としては、ご使用にならないでください。
※裾の紐を調整し、首回りに隙間をつくらないようにしてご使用ください。
※鋭利なものに触れると、破損する恐れがあります。
※火気には近づけないでください。