防虫ネット付きハット

防虫ネット付きハット - ヤマショウ防虫ネット付きハット - ヤマショウ防虫ネット付きハット - ヤマショウ防虫ネット付きハット - ヤマショウ防虫ネット付きハット - ヤマショウ防虫ネット付きハット - ヤマショウ

嫌な虫からかお回りを守るネット付きハット。メッシュを使わないときは収納できて普段使いのハットとしても使用できます。

用途
キャンプ・釣り・ガーデニング・農作業などの虫よけに。
仕様
男女兼用
材質
本体:ポリエステル80%、綿20% / メッシュ部分:ポリエステル100%
頭囲(cm)
約58
内容量
1個
注意
※注意
※本商品は、あくまで補助的機能を果たすものであり、人体に大きな危険を及ぼす恐れのある虫に対しての防護策としては、ご使用にならないでください。
※裾の紐を調整し、首回りに隙間をつくらないようにしてご使用ください。
※鋭利なものに触れると、破損する恐れがあります。
※火気には近づけないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
YAN-005GY 8081961580819615YAN-005GYグレー
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
YAN-005BG 8081963180819631YAN-005BGベージュ
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする