YAN-005BG 防虫ネット付きハット ヤマショウ 80819631

YAN-005BG 防虫ネット付きハット ヤマショウ 80819631
YAN-005BG 防虫ネット付きハット ヤマショウ 80819631
YAN-005BG 防虫ネット付きハット ヤマショウ 80819631

防虫ネット付きハット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ベージュ
注文コード
80819631
品番
YAN-005BG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

嫌な虫からかお回りを守るネット付きハット。メッシュを使わないときは収納できて普段使いのハットとしても使用できます。

用途
キャンプ・釣り・ガーデニング・農作業などの虫よけに。
色
ベージュ
仕様
男女兼用
材質
本体:ポリエステル80%、綿20% / メッシュ部分:ポリエステル100%
頭囲(cm)
約58
注意
※注意
※本商品は、あくまで補助的機能を果たすものであり、人体に大きな危険を及ぼす恐れのある虫に対しての防護策としては、ご使用にならないでください。
※裾の紐を調整し、首回りに隙間をつくらないようにしてご使用ください。
※鋭利なものに触れると、破損する恐れがあります。
※火気には近づけないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする