ヤマショウ
抗菌防臭ガーデニングハットマスク付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ネイビー
注文コード
80819658
品番
YCH-032NVKB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
農家さんの意見から作ったガーデンハット。マスク付きで外作業にも快適
用途
農作業、園芸、ガーデニングなどに。
仕様
婦人向け
寸法(mm)
330×340×110、つば前10
色
ネイビー
機能
抗菌・防臭
頭囲(cm)
約58
注意
※【ご注意】
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこす場合があります。
※洗濯は中性洗剤にて手洗いし陰干ししてください。生地の性質上、多少縮んだり色移りすることがあります。
※乾燥機のご使用はお避け下さい。
※使用後は、日陰で風通しのよい場所で保管してください。
※火気には近づけないでください。