コダック
コダックの カメラ・ビデオカメラ
コダックの フィルムカメラ
コダックの レンズ付きフィルム(使いきりカメラ)
KODAK フイルムカメラ ULTRAF9
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイトグリーン
注文コード
80820655
品番
ULTRAF9-WG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
デジタルカメラとは違う趣のある写りを手軽に楽しめるフィルムカメラ
用途
写真撮影
セット内容
カメラ本体、ハンドストラップ
色
ホワイトグリーン
材質(本体)
ABS樹脂
本体質量(g)
約170(フィルム、電池含まず)
レンズケース(mm)
搭載レンズ:31(1枚構成)
使用電池
単4アルカリ乾電池1個使用(電池は付属しません)
本体サイズ(mm)
119x67x44
保証期間
ご購入日から3ヶ月
シャッター速度(秒)
1/120
撮影距離(m)
可能:1〜∞
絞り
レンズ絞り:F9(固定絞り)
使用フィルム
135フィルム
注意
※フイルム、電池は付属しておりません。