コダック
コダックの カメラ・ビデオカメラ
コダックの フィルムカメラ
コダックの レンズ付きフィルム(使いきりカメラ)
KODAK S88 フィルムカメラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイトゴールド
注文コード
80820759
品番
S88-WG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フィルム自動送り機能を搭載したフィルムカメラ
用途
写真撮影
仕様
フィルム搬送:電動送り、巻き戻し
色
ホワイトゴールド
材質(本体)
ABS樹脂
本体質量(g)
123
レンズケース(mm)
搭載レンズ:31
使用電池
単3アルカリ乾電池1個使用(電池は付属しません)
本体サイズ(mm)
110×62×38
保証期間
ご購入日から3ヶ月
シャッター速度(秒)
1/125
撮影距離(m)
1m〜無限遠
絞り
レンズ絞り:F10
使用フィルム
135フィルム(35ミリフィルム)ISO200/400/800推奨
注意
※フイルム、電池は付属しておりません。