画像準備中

SUNLIGLT 3SX LF 【300V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(2m) 注文コード 80821836 品番 SUNLIGLT 3SX LF 0.5sq×8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用
シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性
シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用
UL VW-1の難燃対応
0.75〜2mm2は電気用品安全法に適合
(0.5mm2は電気用品対象外で100V未満で使用)

種類FAケーブル 定格電圧(V)300 全長(m)2 許容電流(A)5 芯数(C)8 耐熱温度(℃)60 絶縁体厚さ(mm)0.5 導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8以下 シース厚(mm)1 シース色 導体構成(本/mm)20/0.18 導体外径(Φmm)0.9 絶縁体外径(mm)1.9 導体公称断面積(mm2)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)9.1 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする