SUNLIGLT 3SX LF 【300V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(2m)
芯数(C)8
導体公称断面積(mm2)0.75
導体外径(Φmm)1.1
内容量1巻(2m)注文コード80821906品番SUNLIGLT 3SX LF 0.75sq×8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用
シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性
シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用
UL VW-1の難燃対応
0.75~2mm2は電気用品安全法に適合
(0.5mm2は電気用品対象外で100V未満で使用)

種類FAケーブル定格電圧(V)300全長(m)2許容電流(A)7芯数(C)8耐熱温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.6導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1以下シース厚(mm)1シース色導体構成(本/mm)30/0.19導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)2.3導体公称断面積(mm2)0.75RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)10.5グリーン購入法適合グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする