画像準備中

SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(2m) 注文コード 80822554 品番 SUNLIGLT 6DX LF 0.75sq×5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用
シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性
シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、
耐寒性PVCを使用
※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。
UL VW-1の難燃対応
電気用品安全法に適合

種類FAケーブル 定格電圧(V)600 全長(m)2 許容電流(A)9.2 芯数(C)5 耐熱温度(℃)60 絶縁体厚さ(mm)0.8 導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1以下 シース厚(mm)1.8 シース色 導体構成(本/mm)30/0.18 導体外径(Φmm)1.1 絶縁体外径(mm)2.7 導体公称断面積(mm2)0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)10.9 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする