Manfrotto
PL シネローダー ビデオケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
L
L
M
S
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80827524
品番
MB PL-CL-L
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
熱成形EVAを採用した上蓋の優れた保護性能
上蓋内側にジッパー付きメッシュポケットを装備
レイアウト変更も可能な M-Guard 保護システム
積み置き可能なタフネス構造
水や汚れからも守る底部コーティング
質量(kg)
3.94
色
黒
サイズ
L
寸法(cm)
カメラケース奥行:55×29×25
内寸(cm)
55×29×25
外寸(cm)
60×35×36