アイホン
埋込ボックス(集合玄関機用)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
寸法(mm)
310×350×80
注文コード
80827525
品番
VGX-DMBOX
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
D種接地必要
寸法(mm)
310×350×80
質量(kg)
約3.0
材質
SPCC t1.2 黒電着塗装
タイプ
集合玄関機用