PL シネローダー ビデオケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80827540 品番 MB PL-CL-M
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

熱成形EVAを採用した上蓋の優れた保護性能
上蓋内側にジッパー付きメッシュポケットを装備
レイアウト変更も可能な M-Guard 保護システム
積み置き可能なタフネス構造
水や汚れからも守る底部コーティング

質量(kg)3.14 サイズM 容量28 L 内寸(cm)49×25×21 外寸(cm)54×31×28.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする