曜日別特売
MB PL-CL-S PL シネローダー ビデオケース Manfrotto 80827549

 

MB PL-CL-S PL シネローダー ビデオケース Manfrotto 80827549
MB PL-CL-S PL シネローダー ビデオケース Manfrotto 80827549
MB PL-CL-S PL シネローダー ビデオケース Manfrotto 80827549
MB PL-CL-S PL シネローダー ビデオケース Manfrotto 80827549
MB PL-CL-S PL シネローダー ビデオケース Manfrotto 80827549
MB PL-CL-S PL シネローダー ビデオケース Manfrotto 80827549
MB PL-CL-S PL シネローダー ビデオケース Manfrotto 80827549
MB PL-CL-S PL シネローダー ビデオケース Manfrotto 80827549

PL シネローダー ビデオケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
内容量1個注文コード80827549品番MB PL-CL-S
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

熱成形EVAを採用した上蓋の優れた保護性能
上蓋内側にジッパー付きメッシュポケットを装備
レイアウト変更も可能な M-Guard 保護システム
積み置き可能なタフネス構造
水や汚れからも守る底部コーティング

質量(kg)1.95サイズS幅(cm)カメラ挿入幅:35×19×18、メインチャンバー内部幅 (B):35×19×18、外幅:42×25×24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする