曜日別特売
DA08 SEIKO市販ベルト  クロコダイル(ツヤ) セイコー(SEIKO) 80827778

DA08 SEIKO市販ベルト  クロコダイル(ツヤ) セイコー(SEIKO) 80827778
DA08 SEIKO市販ベルト  クロコダイル(ツヤ) セイコー(SEIKO) 80827778

SEIKO市販ベルト クロコダイル(ツヤ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は幅など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
幅(mm)
かん幅-美錠:18-15
注文コード
80827778
品番
DA08
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

表素材:クロコダイル・・・タケフ、マルフが特徴的で希少性の高いバンドです。
他の素材にはない特徴的な艶やかさは高級感を演出します。
裏素材:ラムシープ・・・羊の皮。しなやかで高級な、肌さわりの良い革。

用途
仕立:フランス・・・裏材で芯材を覆う仕様です。表材が固くても、やわらかい裏材を使用するこ
とによりバンドにしなやかさを与えることができます。時計を装着した状態
でもバンド側面部に裏材の色が表現されるため、フランス仕立てならでは
の雰囲気を感じられる特徴があります。
長さ(mm)
12時側-6時側:115-70
幅(mm)
かん幅-美錠:18-15
色
ブラック
タイプ
メンズ
素材
裏素材:ラムシープ/黒
仕様
美錠:ゴールド
適合
剣先タイプ:標準
厚さ(mm)
最:2.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする