SEIKO市販ベルト クロコダイル(ツヤ)
表素材:クロコダイル・・・タケフ、マルフが特徴的で希少性の高いバンドです。
他の素材にはない特徴的な艶やかさは高級感を演出します。
裏素材:ラムシープ・・・羊の皮。しなやかで高級な、肌さわりの良い革。
- 用途
- 仕立:フランス・・・裏材で芯材を覆う仕様です。表材が固くても、やわらかい裏材を使用するこ
とによりバンドにしなやかさを与えることができます。時計を装着した状態
でもバンド側面部に裏材の色が表現されるため、フランス仕立てならでは
の雰囲気を感じられる特徴があります。
- 仕様
- 美錠:ゴールド
- 適合
- 剣先タイプ:標準
- 厚さ(mm)
- 最:2.3
- 内容量
- 1本
全12種類を絞り込む
幅(mm)
色
長さ(mm)
事務用品 の新着商品
カテゴリ















![液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 45mm 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 45mm 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621857-260903-02.jpg)








