曜日別特売
RS20P19BK SEIKO市販ベルト  リザード セイコー(SEIKO) 80827821

RS20P19BK SEIKO市販ベルト  リザード セイコー(SEIKO) 80827821
RS20P19BK SEIKO市販ベルト  リザード セイコー(SEIKO) 80827821

SEIKO市販ベルト リザード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
幅(mm)かん幅-美錠:19-16
色ブラック
内容量1本注文コード80827821品番RS20P19BK
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

表素材:リザード・・・リザード(トカゲ革)の時計ベルトは、高級感と実用性のバランスが非常に優れた、時計好きの間でも人気の高い素材です。最大の魅力は、その繊細で規則正しい粒状の鱗(うろこ)模様で上品な艶があります。鱗が細かく硬いため、表面の擦れや傷が目立ちにくいのが特徴です。

用途
仕立:切身・・・最も一般的な仕立てです。芯材に表材と裏材を高周波加工で接着し、金型
を使用してバンドの形状に抜きます。抜いた後、バンドの側面部を専用の塗
料で整えます。他の仕立てに比べすっきりとした形状が特徴です。
適合
剣先タイプ:標準
長さ(mm)
12時側-6時側:115-75
幅(mm)
かん幅-美錠:19-16
厚さ(mm)
最:4.5
色
ブラック
仕様
美錠:シルバー
タイプ
メンズ
素材
裏素材:牛革/ベージュ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする