商品画像
リンナイ
食器洗い乾燥機(フロントオープン型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80827874
品番
RSW-F403C-B
参考基準価格(税別)
¥217,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅45cmフロントオープンタイプ
用途
キッチン奥行60cm
質量(kg)
29
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
448×564×755~875
機能
予約運転、からっとキープ、ソフト排気
運転モード
標準、スピーディー、念入り、夜エコ、乾燥
庫内容量(L)
66
運転時間(分)
標準約140、スピーディー約95、念入り約170、夜エコ約195、乾燥約120
標準使用水量(L)
12
最大収納数
56点(大皿8点、中ばち8点、小皿9点、茶わん9点、汁わん9点、グラス、湯のみ13点、箸・スプーンなど)
関連資料:
(0.08MB)
注意
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカー及びメーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカー及びメーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
※製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
※登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。