Heat Detection Tape

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード80827899 品番AS-92/50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

表面の高温を検知する機能を有した粘着性の警告テープです。
表面温度が作業者にとって安全なレベルを超え、熱傷の可能性が高いことをテープの変色で視覚的に認識できるように設計されています。
産業設備やエンジンルーム、蒸気配管といった様々な場所で、作業者が接触して熱傷のリスクがある箇所を可視化し、安全性レベルを向上させます。
貼付された表面温度が約60℃を超えると、テープの色が黒色から鮮やかな赤色に変わり、高温を警告する絵柄が表示されます。温度が下がるとテープは元の色に戻ります。温度変化に応じて繰り返し変色します。

使用方法
1貼付する表面を清掃し、乾かします。
2必要に応じて、浮き剥がれた塗装膜や錆を取り除きます。
3テープから裏紙を剥がします。
4テープを表面に貼り、しっかりと押して密着させます。
5丸い物体の場合は、両端を重ねて貼ることをお勧めします。
厚さ(mm)0.4 温度(℃)貼付時:15〜40 寸法(mm×m)50×5 動作温度(℃)-40〜120 耐用年数(年)6ヶ月〜2年(ばく露頻度による)
注意
※製品は、ご購入後1年を目安にご使用ください。
※雨や直射日光を避けてご使用ください。
※低温環境下では粘着力が低下し、貼りつき難くなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする