DA47 SEIKO市販ベルト  サイドワニ セイコー(SEIKO) 80827979

DA47 SEIKO市販ベルト  サイドワニ セイコー(SEIKO) 80827979
DA47 SEIKO市販ベルト  サイドワニ セイコー(SEIKO) 80827979

SEIKO市販ベルト サイドワニ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
幅(mm)かん幅-美錠:12-10
色ブラック
厚さ(mm)最:2
内容量1本注文コード80827979品番DA47
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

表素材:サイドワニ・・・カイマンワニの脇腹部を使用したバンドです。艶があり、程よい上品さを演出します。
裏素材:マルコベルサヌメ:肌さわりの良い人工皮革。

用途
仕立:切身・・・最も一般的な仕立てです。芯材に表材と裏材を高周波加工で接着し、金型
を使用してバンドの形状に抜きます。抜いた後、バンドの側面部を専用の塗
料で整えます。他の仕立てに比べすっきりとした形状が特徴です。
適合
剣先タイプ:ランド(先端平)
長さ(mm)
12時側-6時側:110-65
幅(mm)
かん幅-美錠:12-10
厚さ(mm)
最:2
色
ブラック
仕様
美錠:ゴールド
タイプ
レディス
素材
裏素材:クラリーノ/黒

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする