RS05C18NY SEIKO市販ベルト  牛革(中留タイプ/ワニタケフ型押) セイコー(SEIKO) 80828189

RS05C18NY SEIKO市販ベルト  牛革(中留タイプ/ワニタケフ型押) セイコー(SEIKO) 80828189
RS05C18NY SEIKO市販ベルト  牛革(中留タイプ/ワニタケフ型押) セイコー(SEIKO) 80828189

SEIKO市販ベルト 牛革(中留タイプ/ワニタケフ型押)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
幅(mm)かん幅-美錠:18-16
色ネイビー
内容量1本注文コード80828189品番RS05C18NY
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

脱着に便利な中留を使用し、表素材は牛革を使用。ワニタケフの型押しを施したシンプルで且つ上品な商品です。市販ベルトの中でも一押しの商材です。

用途
仕立:切身・・・最も一般的な仕立てです。芯材に表材と裏材を高周波加工で接着し、金型
を使用してバンドの形状に抜きます。抜いた後、バンドの側面部を専用の塗
料で整えます。他の仕立てに比べすっきりとした形状が特徴です。
長さ(mm)
12時側-6時側:135-60
幅(mm)
かん幅-美錠:18-16
厚さ(mm)
最:5
色
ネイビー
タイプ
メンズ
仕様
美錠:シルバー
適合
剣先タイプ:標準
素材
裏素材:牛革/ベージュ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする