SEIKO市販ベルト 牛革(中留タイプ/ワニタケフ型押)
脱着に便利な中留を使用し、表素材は牛革を使用。ワニタケフの型押しを施したシンプルで且つ上品な商品です。市販ベルトの中でも一押しの商材です。
- 用途
- 仕立:切身・・・最も一般的な仕立てです。芯材に表材と裏材を高周波加工で接着し、金型
を使用してバンドの形状に抜きます。抜いた後、バンドの側面部を専用の塗
料で整えます。他の仕立てに比べすっきりとした形状が特徴です。
- 仕様
- 美錠:シルバー
- 適合
- 剣先タイプ:標準
- 素材
- 裏素材:牛革/ベージュ
- 内容量
- 1本
全13種類を絞り込む
幅(mm)
色
厚さ(mm)
長さ(mm)
事務用品 の新着商品
カテゴリ















![液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 45mm 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 45mm 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621857-260903-02.jpg)








