セイコー(SEIKO)
SEIKO市販ベルト 牛革(中留タイプ/ワニタケフ型押)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
かん幅-美錠:20-18
かん幅-美錠:12-12
かん幅-美錠:14-12
かん幅-美錠:18-16
かん幅-美錠:20-18
かん幅-美錠:22-18
色
ブラウン
アイボリー
ネイビー
ブラウン
ブラック
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80828225
品番
RS05C20BN
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
脱着に便利な中留を使用し、表素材は牛革を使用。ワニタケフの型押しを施したシンプルで且つ上品な商品です。市販ベルトの中でも一押しの商材です。
用途
仕立:切身・・・最も一般的な仕立てです。芯材に表材と裏材を高周波加工で接着し、金型
を使用してバンドの形状に抜きます。抜いた後、バンドの側面部を専用の塗
料で整えます。他の仕立てに比べすっきりとした形状が特徴です。
長さ(mm)
12時側-6時側:135-60
幅(mm)
かん幅-美錠:20-18
厚さ(mm)
最:5
色
ブラウン
タイプ
メンズ
仕様
美錠:シルバー
適合
剣先タイプ:標準
素材
裏素材:牛革/ベージュ