セイコー(SEIKO)
SEIKO市販ベルト クロコダイル(ツヤ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
幅(mm)
かん幅-美錠:17-14
注文コード
80828688
品番
DA07
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
表素材:クロコダイル・・・タケフ、マルフが特徴的で希少性の高いバンドです。
他の素材にはない特徴的な艶やかさは高級感を演出します。
裏素材:ラムシープ・・・羊の皮。しなやかで高級な、肌さわりの良い革。
用途
仕立:フランス・・・裏材で芯材を覆う仕様です。表材が固くても、やわらかい裏材を使用するこ
とによりバンドにしなやかさを与えることができます。時計を装着した状態
でもバンド側面部に裏材の色が表現されるため、フランス仕立てならでは
の雰囲気を感じられる特徴があります。
長さ(mm)
12時側-6時側:115-70
幅(mm)
かん幅-美錠:17-14
色
ブラック
タイプ
メンズ
素材
裏素材:ラムシープ/黒
仕様
美錠:ゴールド
適合
剣先タイプ:標準
厚さ(mm)
最:2.3