※商品単品画像
salisty
salistyの スマホ/タブレット関連アクセサリ
salistyの カバー・ケース・ポーチ
salistyの スマホケース
[iPhone 15/14/13専用]salisty(サリスティ)クリアカラー耐衝撃ハードケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80829046
品番
669-977491
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
ストラップ装着:可、ワイヤレス充電:可
材質
ポリカーボネート、TPU、PET
色
シルバー/クリア
タイプ
ケース
対応機種
iPhone 15/14/13専用
特性
耐衝撃