曜日別特売
HBWT-4565WB-DF【ワケあり】 HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWT 河村電器産業 80830395

HBWT-4565WB-DF【ワケあり】 HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWT 河村電器産業 80830395
HBWT-4565WB-DF【ワケあり】 HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWT 河村電器産業 80830395

HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWT

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は使用場所・質量・外形寸法など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
使用場所
屋内用、据置き形、背面ファン付
質量(kg)
28.9
外形寸法(mm)
594×450×650
注文コード
80830395
品番
HBWT-4565WB-DF【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)アウトレット
¥66,980¥47,980

OAデスクの下にぴったり収まるコンパクトサイズ

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
質量(kg)
28.9
外形寸法(mm)
594×450×650
使用場所
屋内用、据置き形、背面ファン付
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
鉄板製
色
ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装
使用ハンドル
KH-84F(平面ハンドル)
キャビネット板厚(mm)
本体1.6、ドア1.2、マウントアングル2.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする