TMF-70115 撥水ストレッチライトイージーパンツ COVER WORK(カバーワーク) 80831759

TMF-70115 撥水ストレッチライトイージーパンツ COVER WORK(カバーワーク) 80831759
TMF-70115 撥水ストレッチライトイージーパンツ COVER WORK(カバーワーク) 80831759
TMF-70115 撥水ストレッチライトイージーパンツ COVER WORK(カバーワーク) 80831759
TMF-70115 撥水ストレッチライトイージーパンツ COVER WORK(カバーワーク) 80831759
TMF-70115 撥水ストレッチライトイージーパンツ COVER WORK(カバーワーク) 80831759
TMF-70115 撥水ストレッチライトイージーパンツ COVER WORK(カバーワーク) 80831759
TMF-70115 撥水ストレッチライトイージーパンツ COVER WORK(カバーワーク) 80831759

撥水ストレッチライトイージーパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色グレー
サイズ3L
内容量1着注文コード80831759品番TMF-70115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

ストレッチ素材を使用し、動きやすさを追求した撥水ストレッチパンツ。
どんなアクティビティにも対応できる柔軟性を持ち、さらに、表面に施された撥水加工により、突然の雨や水しぶきからしっかりと保護。
常に快適な着心地を提供し、アクティブなライフスタイルをサポート。
ストレッチ素材
撥水生地

色
グレー
サイズ
3L
原材料
ナイロン90%、ポリウレタン10%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする