斜め

WTW-EG2610WHAX-22-2TB 防犯カメラ 無線式 モニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル 塚本無線 80832537 WTW-EG2610WHAX-22-2TB 防犯カメラ 無線式 モニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル 塚本無線 80832537 WTW-EG2610WHAX-22-2TB 防犯カメラ 無線式 モニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル 塚本無線 80832537 WTW-EG2610WHAX-22-2TB 防犯カメラ 無線式 モニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル 塚本無線 80832537

防犯カメラ 無線式 モニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80832537 品番 WTW-EG2610WHAX-22-2TB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

無線式 10chデジタルレコーダー
障害が無い状態で見通し距離約300m
最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
USBメモリーでバックアップが可能
カメラタイトル編集に対応
スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
Wi-Fiでインターネットに接続が可能
イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。
USBマウス付属
工事設計認証番号 210-117377

用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 本体配色:シルバー・ブラック 材質(本体)アルミニウム・プラスチック 本体質量(kg)約5.35(HDD 含まず) 電源(AC V)100 入力/出力(音声)カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ 解像度録画解像度:500万画素 保証期間1年 動作周囲温度(℃)0〜40 動作湿度(%)10〜90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態 入出力センサー入出力:無 無線通信方式機器間WiFi 容量(TB)2TB搭載 フレームレート(録画)各ch:15fps 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:749×448×69 モニターサイズ22インチ 無線距離(m)到達距離:最大300
注意
※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,250 / 税込 ¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,100 / 税込 ¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする