曜日別特売

ビームセンサ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
検出距離(mm)
100~1000
仕様
●距離設定ボリウム:インジケータ付機械式2回転ボリウム装備●検出モード切り換え:BGS/FGS機能 切換スイッチにて選択●距離設定範囲:0.2~1m
消費電力(VA)
-
注文コード
80832590
品番
EQ-512T【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)アウトレット
¥18,98015,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
種類
アンプ内蔵型
検出方式
距離設定型
検出距離(mm)
100~1000
光色
赤外線
ヘッド形状
曲げ半径(mm)
R2
出力方式
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
投光素子
赤外LED(発光ピーク波長:855nm、変調式)
保護構造
IP67(IEC)、防浸形(JIS)
繰返し精度(mm)
-
ケーブル長(m)
-
応差(ヒステリシス)
動作距離の10%以下
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
消費電力(mW)
-
消費電力(VA)
-
消費電流(mA)
45mA以下
出力動作
検出時ON/非検出時ON 切換スイッチにて選択
出力仕様
最大流入電流:100mA以下、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
動作表示灯
橙色LED(出力ON時点灯)
短絡保護
装備
質量(g)
約85
付属品
調整ドライバ:1本
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●距離設定ボリウム:インジケータ付機械式2回転ボリウム装備●検出モード切り換え:BGS/FGS機能 切換スイッチにて選択●距離設定範囲:0.2~1m
材質
本体ケース:ABS、前面カバー:ポリカーボネート、表示カバー:ポリカーボネート
タイプ
DC電源タイプ タイマ付
接続方式
端子台接続式
材質(ケース)
-
タイマ機能
可変(0.1~5s)オンディレイ/オフディレイタイマ装備
絶縁抵抗(MΩ)
-
使用周囲温度(℃)
-25~55(結露および氷結しないこと)
ケーブル
配線:Φ9~11mmの丸型ケーブルに対応
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
材質(レンズ)
-
保存温度範囲(℃)
-30~70
安定表示灯
緑色LED(安定動作状態のとき点灯)
自動干渉防止機能
装備
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3000以下
配線長
0.3mm2以上のキャブタイヤケーブルにて全長100mまで可能
ケーブル延長(m)
-
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
-
受光素子
2分割フォトダイオード
耐電圧(V/min)
AC1000 充電部一括・ケース間
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)
35~85
使用周囲湿度(%RH)
35~85
耐振動(耐久)(Hz)
10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
応答時間(ms)
2以下(タイマ付はタイマ設定時間による)
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500(約50G) XYZ各方向3回
注意
※EQ-501・EQ-501T・EQ-502・EQ-502Tに関しては、UL/c-UL非認証品になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする