RS60-2【ワケあり】 RSローラーチェーン 2列 椿本チエイン 80833037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSローラーチェーン 2列

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1本
ピッチ(mm)
19.05
注文コード
80833037
品番
RS60-2【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥17,98014,980

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。
力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。
歯車に比べ衝撃吸収が高いです。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
ピン形式
リベット形
タイプ
-
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.70
付属品
ジョイントリンク1個付
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
ユニットリンク数
160
列数
2
ユニット長さ(m)
3
質量(kg/m)
3.04
平均引張強度(kN[kgf])
88.3[9000]
最大許容張力(kN)
15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05750202
2020-09-17
用途: フォークリフト
製造業

大きさも長さも丁度よくて、とても使いやすかったです。

対象商品 : 05750184
2018-12-23
用途: 製作機械の部品として
製造業

さすが天下の椿本。
弊社如きが使用するにはもったいないくらいの商品

1が参考にしています
対象商品 : 05750202
2016-06-07
用途: ショベル
髙橋鈑金株式会社

ありがとうございます。

対象商品 : 05750123
2015-07-03
用途: スリップなしでの回転力伝達用

メーカー品で、まったく問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする