曜日別特売
GDX18V-200【ワケあり】 コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 80833195

 

GDX18V-200【ワケあり】 コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 80833195
GDX18V-200【ワケあり】 コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 80833195
GDX18V-200【ワケあり】 コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 80833195
GDX18V-200【ワケあり】 コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 80833195
GDX18V-200【ワケあり】 コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 80833195
GDX18V-200【ワケあり】 コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 80833195
GDX18V-200【ワケあり】 コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 80833195
GDX18V-200【ワケあり】 コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ) 80833195

コードレスインパクトドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はセット内容・質量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
セット内容
本体、充電器(GAL18V-40)、5.0Ahバッテリー2個、ベルトフック、キャリングケース(L-CASE)
質量(kg)
1.8
注文コード
80833195
品番
GDX18V-200【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥66,500販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)アウトレット
¥51,980¥41,980

ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。
最大トルク200N・m
ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用
LEDライト搭載

用途
木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
セット内容
本体、充電器(GAL18V-40)、5.0Ahバッテリー2個、ベルトフック、キャリングケース(L-CASE)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
147×253×75
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
1.8
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
打撃数(min-1[回/分])
0~4000
締付け能力(高力ボルト)
インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12
締付能力(普通ボルト)
インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16
最大締付トルク(N・m)
200
バッテリー容量(Ah)
5
充電時間(分)
約60(空→80%ターボ充電)、約70(空→フル充電)
回転数(min-1[回/分])
0~3400
注意
※GDX18V-200Hは、バッテリーと充電器は別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77620498
2024-02-10
用途: 電気工事、配管工事、等々
株式会社富岡食品 様

トルク200Nで強力、既存BATTが使えるのでありがたい
LEDが1か所のため作業により影となり暗い場面があり。
できれば上下左右(4か所)にあると使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする