画像準備中

【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー CANON LB-50 ※お預り再生サービス(リターン式)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80833280 品番LB-50【リサイクル】
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

CANON/キヤノン LB-50 バッテリーのリフレッシュサービスです。

適合BJ M40、BJC-50v、BJ 50vTi、BJC-50v、Canon BJC-80v など バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(mAh)1350 サービス分類リサイクル・リビルト
注意
※お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になりますのでご確認の程よろしくお願いします。本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする