11000700401 ラップインスイカPE袋 ホリアキ 80834488

11000700401 ラップインスイカPE袋 ホリアキ 80834488
11000700401 ラップインスイカPE袋 ホリアキ 80834488

ラップインスイカPE袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
規格小 緑
内容量1ケース(1000枚)注文コード80834488品番11000700401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

スイカ1玉用の手提袋です。

用途底をコーナーカットしているので、スイカにフィットします材質LDPE規格小 緑厚さ(μm)45口径×高さH(mm)0.45×235×460ケース入数(枚)1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする