曜日別特売
10001314300 ブライトインポリ袋バイオ ホリアキ 80834664

10001314300 ブライトインポリ袋バイオ ホリアキ 80834664
10001314300 ブライトインポリ袋バイオ ホリアキ 80834664

ブライトインポリ袋バイオ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(4000枚)
規格13号
内容量1ケース(4000枚)注文コード80834664品番10001314300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

サトウキビを原料とした植物由来のバイオマスを10%以上配合、CO2排出削減や石油資源の節約に貢献する環境配慮型ポリ袋です。

用途日本有機資源協会のバイオマスマーク認定商品です。製品1枚ごとにバイオマスマークを印刷されています。材質LLDPE(バイオマス素材配合率10%)規格13号厚さ(μm)23穴数4穴口径×高さH(mm)260×380ケース入数(枚)4000
注意
※食品衛生法適合(一般財団法人日本食品分析センターによる検査)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする