曜日別特売
9293 エアムーバー2 強力送風機 ペンギンワックス 80835110

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアムーバー2 強力送風機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80835110
品番
9293
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980

ハンドル付きで移動ラクラク!強風送風スピード乾燥!
ハードフロアやカーペット洗浄後の乾燥に使える強力送風機。
風量は3段階切替で、状況に応じて効率的な乾燥作業が可能。
移動に便利なハンドル付き。伸縮式でコンパクトに収納可能。

質量(kg)
16
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
554×465×522
コード長さ(m)
6.5
風量(m3/min)
強 90/ 中 76/ 弱 62
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする