曜日別特売
10001421100 ブライトンチャック袋 バイオ ホリアキ 80835319

10001421100 ブライトンチャック袋 バイオ ホリアキ 80835319
10001421100 ブライトンチャック袋 バイオ ホリアキ 80835319

ブライトンチャック袋 バイオ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(500枚)
規格BJ-4
内容量1ケース(500枚)注文コード80835319品番10001421100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

小分けに便利なチャック付きポリ袋です。

用途袋の開口部には開封しやすい段差カット&グリッパーラインを採用しています。製品1枚ごとにバイオマスマークを印刷しています。材質LDPE規格BJ-4口径×高さH(mm)0.04×240×340ケース入数(枚)500
注意
※食品衛生法適合(一般社団法人日本食品分析センターによる検査)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする