高圧洗浄機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80838627 品番UA125J3
参考基準価格(税別)¥41,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Powerful cleaning・トップレベルの洗浄力。
1. ミドルクラスでTOPクラスの洗浄パワー:軽量・コンパクトで、最大許容圧力12MPa・最大吐出水量390L/hを実現!
2. 折りたたんでコンパクトに、大型ホイールで楽々移動:大型ホイールと伸縮&折り畳みが可能なハンドルを装備。優れた機動性と収納性。
3. 様々な洗浄に対応できる豊富な標準付属品も一体収納:3種類の噴射を切り替え可能な3in1ノズルや、洗車に便利な90度変換ノズル、フォームノズル等を標準付属しています。

用途車・家まわりの洗浄。 付属品3in1ノズル、90度変換ノズル、高圧ホース(8m)、ランス、ガン、フォームノズル、フィルター、水道ホース(3m・非売品)、特別付属品:延長高圧ホース6m、ブラシ付水しぶきカバー 質量(kg)6.8 電源(V)100(50Hz) 消費電力(W)1500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×415×360 コード長さ(m)5 最高許容圧力(MPa)12 最高使用水温(℃)40 RoHS指令(10物質対応)対応 最大吐出量(L/h)390

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする