落し込み剛サビキ ヒラメ・キジハタSP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1組) 適合ハリス(号)10 注文コード80840167 品番F-6224
販売価格(税込) ¥625
販売価格(税別)
568
この商品は適合ハリス・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

短く扱いやすい大人気シリーズ「落し込み剛サビキ」にヒラメ・キジハタSPが追加!
状況に合わせた選択が可能になりました。
「回転ビーズ+ロングハリス」
ボトム狙い重点モデル、凄パニックアクションを演出する。
使用鈎:剛将

仕様●鈎(号):6●鈎数(本):4 全長(m)1.8 幹糸10号 適合ハリス(号)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする