落し込み剛サビキ ハゲ皮&サバ皮

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1組) 適合ハリス(号)8 注文コード80840499 品番F-3455
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は適合ハリスなど4種類から選べます 他の種類を見る

ジギングロッド&ライトゲームロッドでも使える。4本鈎×1.9m!こだわり十分の落し込み仕掛。
【曇天対応タイプ】
確実にベイトが付く!極小ホロ
フラッシャー&サバ皮の王道パターンに極小ホロをプラス。プランクトンが発生する僅かな発光を再現しイワシの付きに大きく差が出ます。
夜光留ハゲ皮
マズメ時、暗潮、濁潮に効果大◎。
TAFF WIRE 【剛将】を採用
落し込みにおいて肝心要はやはり鈎。効率よく小魚の上顎を捉え、尚且つ大物の引きに耐える鈎。そんな無理難題をTAFFWIRE剛将が実現させました。
使用鈎:剛将

仕様●鈎(号):6●鈎数(本):4 全長(m)1.9 幹糸10号 適合ハリス(号)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする