OWNER(オーナーばり)
OWNER(オーナーばり)の 漁網/漁具
OWNER(オーナーばり)の その他漁具/採集用品
船五目釣胴突
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(2組)
適合ハリス(号)
2
仕様
●鈎(号):10●鈎数(本):3
注文コード
80841680
品番
T-586
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ウタセエビ 沖アミに最適。
枝:20cm
使用鈎:丸海津
仕様
●鈎(号):10●鈎数(本):3
全長(m)
1.3
幹糸
3号
適合ハリス(号)
2